48261 エコ防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89075235 品番 48261
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

雨や雪をシャットアウト。透湿防水エコ防寒。環境に配慮したケミカルリサイクル素材を使用。耐水圧2,000mm、透湿度4,000g/m2/24hの透湿防水防寒。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)105〜117 仕様裏縫い目止め・目張り加工、マチ付ポケット、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ サイズ4L タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタリサイクル中綿90gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿60gキルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)136 生地エコペットシルモンドタフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42 グリーン購入法適合 生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h) エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする