48330 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89075743 品番 48330
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,559
販売価格(税別)
8,690

反射パイピングにより夜間の視認性アップ。超軽量でソフトな着心地。いつでも素早いフットワークを保てるよう超軽量かつソフトな着心地を重視。また夜間の視認性をアップさせるため反射パイピングで安全性を向上させました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズ5L 仕様衿フリース仕様、オリジナルスライダー、左袖ペン差し、内ポケット(携帯電話収納ポケット)、袖口アジャスター、デザインボタン、背ネーム、胴裏(エンボス柄タフタ)、反射パイピング 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)153 混率(%)表地/ポリエステル00、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト 肩幅(cm)64 袖丈(cm)64 着丈(cm)75 機能防寒 生地高密度タフタ 色番36 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工 名入れ可(防寒)
注意
※マスタードのみSサイズはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする