48343 防水防寒コート(フード付)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89076303 品番 48343
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズEL 仕様フードアジャスター、胴裏(エンボス柄タフタ)、背ネーム、衿フリース仕様、二重衿仕様、オリジナルスライダー、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、ワンポイント(刺繍)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工 種別コート 胸囲(cm)141 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト120g+中綿40キルト 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)88 機能防水、防寒 生地シルモンド高密度タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする