48341 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89076461 品番 48341
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜88 仕様ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター 種別防寒パンツ サイズL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)114 生地シルモンド高密度タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする