色ネイビー
股下(cm)76
ウエスト(cm)98〜110
仕様ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター
種別防寒パンツ
サイズEL
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト
機能防水、防寒
ヒップ(cm)130
生地シルモンド高密度タフタ
色番11
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)41
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)