曜日別特売
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522

 

48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522
48341 48341 防水防寒パンツ 自重堂 89076522

48341 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
チャコールグレー
ウエスト(cm)80~88
内容量1本注文コード89076522品番48341
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥9,779
販売価格(税別)
8,890

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。

チャコールグレー股下(cm)76ウエスト(cm)80~88仕様ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター種別防寒パンツサイズLタイプ裾上げ不可混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト機能防水、防寒ヒップ(cm)114生地シルモンド高密度タフタ色番48RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)38生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする