48380 エコ防水防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89076653 品番 48380
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット、前立て防水折り返し仕様、肘タック、両脇ベンチレーション、ワンポイント、内ポケット(両胸)、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)135 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ150gキルト 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 機能防水、防寒 生地エコペットシルモンドタフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用 名入れ可(防寒) エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする