色ネイビー
股下(cm)76
ウエスト(cm)74〜80
仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別防寒パンツ
サイズM
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト
機能防水、防寒
ヒップ(cm)108
生地エコペットシルモンドタフタ
色番11
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)36
グリーン購入法適合
生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用
エコマーク認定番号19 103 047