48381 エコ防水防寒パンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89077107 品番 48381
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。

グリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)112〜128 仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別防寒パンツ サイズ5L タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)142 生地エコペットシルモンドタフタ 色番12 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)44 グリーン購入法適合 生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用 エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89077012
2017-12-15
用途:
外での作業時。
その他業種

さすがに、価格だけのこともあり、大変暖かかったです。ふつうの綿入りパンツはもう履けません。作業ズボンの上にもゆったりと、履けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする