自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48180 防汚加工防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89077344
品番
48180
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
グラウンドを走るように、スポーティに着こなす。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ダークブルー
サイズ
M
仕様
巻き込み式フード、胴裏、衿ジャージ仕様、オリジナルスライダー、内ポケット(両方)、デザインテープ付、袖部分反射テープ付、袖口ジャージ仕様
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
128
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット、※起毛面を使用
着丈(cm)
66
機能
防寒
裄丈(cm)
83.5
生地
ツイル
色番
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工、防汚加工
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。