自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48193 防汚加工防寒コート(フード付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89077545
品番
48193
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
スポーティに働くための提案。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
巻き込み式フード、胴裏、衿テープ付、衿ジャージ仕様、オリジナルスライダー、ダブルパイピング&クリアテープ、胸部分飾り切り返し、内ポケット(両方)、袖口シャーリング仕様、ワンポイント
種別
コート
胸囲(cm)
124
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット、※起毛面を使用
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74
機能
防寒
生地
ツイル
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工、防汚加工
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。