自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48130 防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89077773
品番
48130
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
カラダはずむ、軽い着心地。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
グレー
サイズ
LL
仕様
巻き込み式フード、胴裏、衿ジャージ仕様、持ちやすいファスナースライダーステッチ、袖デザイン、袖口ジャージ仕様、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
136
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ミューファンポリエステル起毛トリコット※起毛面を使用
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
機能
防寒
生地
レオックスドビー
色番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工、抗菌防臭
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。