自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48400 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89078001
品番
48400
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
シーンを選ばないスポーツテイストの軽量防寒。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
衿フリース仕様、左袖ペン差し、内ポケット(携帯電話収納ポケット)、袖口アジャスター、背ネーム、胴裏、パイピング、ワンポイント
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
121
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿80gキルト
着丈(cm)
64
機能
防寒
裄丈(cm)
83
生地
マイクロタフタ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。