48413 エコ製品制電防寒コート(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89078665 品番 48413
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 仕様フードアジャスター、衿ジャージ仕様、胴裏(デザインキルト)、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、袖口アジャスター、反射テープ、携帯電話収納ポケット、前比翼隠しドットボタン、オリジナルデザインボタン、エコマーク、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別コート エコマーク認定認定 胸囲(cm)125 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/制電タフタ中綿制電120gキルト 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)82 機能制電、防寒 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコペットツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電、撥水加工 名入れ可(防寒) エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする