48411 エコ製品制電防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89078823 品番 48411
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

製品制電+反射テープの安全対策エコ防寒。多機能トリプルバリューシリーズに冬場の制電気対策防寒ウエアが登場。反射テープ付きで夜間の視認性がさらにアップ。安全な作業をしっかりサポートします。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)105〜117 仕様オリジナルデザインボタン、エコマーク、膝上裏地、デングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック、新型ループ(脇ゴムの伸縮性を損なわないループ) 種別防寒パンツ サイズ4L タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:制電タフタ中綿制電100gキルト、下半分:制電タフタ中綿80gキルト 機能制電、防寒 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)136 生地エコペットツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)42 グリーン購入法適合 生地性能製品制電、撥水加工 エコマーク認定番号19 103 047
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする