色スモークグリーン
股下(cm)76
ウエスト(cm)74〜80
仕様オリジナルデザインボタン、エコマーク、膝上裏地、デングダブルドット釦、サイドスルーポケット、裾口フリーマジック、新型ループ(脇ゴムの伸縮性を損なわないループ)
種別防寒パンツ
サイズM
タイプ裾上げ不可
エコマーク認定認定
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:制電タフタ中綿制電100gキルト、下半分:制電タフタ中綿80gキルト
機能制電、防寒
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
ヒップ(cm)108
生地エコペットツイル
色番62
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)36
グリーン購入法適合
生地性能製品制電、撥水加工
エコマーク認定番号19 103 047