48430 防水防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 アーミーグリーン サイズEL 注文コード89078997 品番48430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。アウトドア感覚の防水コーティング素材。すっきりシンプルなデザインも魅力です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アーミーグリーン サイズEL 仕様衿フリース仕様、胴裏、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、ワンポイント、内ポケット、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、裏縫い目止め・目張り加工 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)141 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 機能防水、防寒 生地ミニオックス 色番40 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする