色ネイビー
股下(cm)76
ウエスト(cm)80〜88
仕様テングダブルドット釦、かぶせ式脇ポケット、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター、新型ループ、裏縫い目止め・目張り加工
種別防寒パンツ
サイズL
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト
機能防水、防寒
ヒップ(cm)114
生地ミニオックス
色番11
RoHS指令(10物質対応)対応
ワタリ(cm)38
生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h)