48431 48431 防水防寒パンツ 自重堂 89079401 48431 48431 防水防寒パンツ 自重堂 89079401 48431 48431 防水防寒パンツ 自重堂 89079401 48431 48431 防水防寒パンツ 自重堂 89079401 48431 48431 防水防寒パンツ 自重堂 89079401 48431 48431 防水防寒パンツ 自重堂 89079401

48431 防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89079401 品番 48431
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。アウトドア感覚の防水コーティング素材。すっきりシンプルなデザインも魅力です。

ブルー 股下(cm)76 ウエスト(cm)88〜98 仕様テングダブルドット釦、かぶせ式脇ポケット、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター、新型ループ、裏縫い目止め・目張り加工 種別防寒パンツ サイズLL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト 機能防水、防寒 ヒップ(cm)122 生地ミニオックス 色番5 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)39.5 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする