自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
48440 裏アルミ防寒ブルゾン(フード付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89079487
品番
48440
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
4L
仕様
衿フリース仕様、胴裏アルミメッシュ、左袖ペン差し、二重前立て仕様、背ネーム、ワンポイント、内ポケット、携帯電話ポケット(内ポケット)、袖口アジャスター、肘タック
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
147
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/アルミラミネート中綿80gキルト
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
75
機能
防寒
生地
タフタ
色番
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
耐久撥水
名入れ
可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。