48440 裏アルミ防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89079514 品番 48440
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590

裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様衿フリース仕様、胴裏アルミメッシュ、左袖ペン差し、二重前立て仕様、背ネーム、ワンポイント、内ポケット、携帯電話ポケット(内ポケット)、袖口アジャスター、肘タック 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)129 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミラミネート中綿80gキルト 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 着丈(cm)70 機能防寒 生地タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐久撥水 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする