自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
48441 裏アルミ防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89079837
品番
48441
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
裏アルミの保温効果で温かく優しくサポートする防寒ウエア。
色
ブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98〜110
仕様
胴裏アルミメッシュ、テングダブルドット釦、裾口フリーマジック、新型ループ、サイドスルーポケット、マチツキポケット
種別
防寒パンツ
サイズ
EL
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:アルミラミネート中綿80gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト
機能
防寒
ヒップ(cm)
130
生地
タフタ
色番
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
41
生地性能
耐久撥水
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。