48460 防水防寒ブルゾン(フード付)

(5件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89080004 品番 48460
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズLL 仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)135 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト 肩幅(cm)58 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 機能防水、防寒 生地タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm) 名入れ可(防寒)
注意
※この商品は海外染色のため若干の色差が発生する場合がございますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
外出用
製造業

フードは思ったより大きく感じなかったのでヘルメットつけているとかぶるのは厳しいかもしれません。ジッパーの持ち手が小さいのでノールックで閉めるのはちょっと慣れが必要かと。それほど重くないですがしっかり防寒できるので温かいです。

対象商品:
17004112
2024-12-18
用途:
作業時

コスパよく快適、防寒能力も高く、とても良い商品である。

対象商品:
17004146
2019-11-27
用途:
倉庫作業・荷卸し作業

社員の要望で決めました。デザイン・素材・色・機能性が良い。
自重堂の商品もっと揃えて欲しいです。

対象商品:
17004137
2019-05-16
用途:
冷凍倉庫内での作業着
ギュントナーアジアパシフィック 様 (製造業)

-25℃の中で作業時の為、購入しました。防寒性が強く-25℃でも耐えれるくらいの保温性があり安いのにかなり使い勝手が良い製品です。ポケットもあり工具や携帯電話なども収納できフードの取り外しも出来て便利です。

3人が参考にしています
2021-12-12
用途:
電気工事の屋外作業、冬季のサッカー撮影用
恵テック 様 (建設業・工事業)

軽く動きやすいし気温10度弱くらいならポカポカしてとても快適です。
フードも大きく防寒を助けます。
欲を言えばファスナーのムシが小さいので金属かもっと大型だと安心感もあり、内側に重ね着してもがっちり噛み合っていいと思います。
総じて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
17004277
2017-11-15
用途:
表での土木作業
建設業・工事業

着やすくて保温性も耐水性も良く満足してます。。。。

対象商品:
89080047
2019-02-22
用途:
除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

とても 軽くて暖かいですね。すごく動きやすいですね。ヘルメットの上から被れるフードも とても気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
89080171
2016-12-21
用途:
船の上での釣りに使用
ハタデンタルクリニック 様

5Lにしては少し小さ目かもしれませんが、とても動きやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする