48461 48461 防水防寒パンツ 自重堂 89080415 48461 48461 防水防寒パンツ 自重堂 89080415 48461 48461 防水防寒パンツ 自重堂 89080415 48461 48461 防水防寒パンツ 自重堂 89080415

48461 防水防寒パンツ

(29件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89080415 品番 48461
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。

ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜88 仕様目張り加工、裾口アジャスター 種別防寒パンツ サイズL タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト 機能防水、防寒、耐水圧2000mm ヒップ(cm)114 生地タフタ 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)38 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)
注意
※この商品は海外染色のため若干の色差が発生する場合がございますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
単車通勤

綿の薄いスキーウエアです
雪なら防水できると思いますがレインコートにはなりません
面ファスナーが短いのでスキーブーツぐらい太くないと絞ることは出来ません

2025-11-28
用途:
冬季屋外の運動
製造業

股下寸法が長すぎ 胴回り同様に大き過ぎです(84p〜LLサイズ)

2026-01-13
用途:
仕事

室内での作業ですが 寒いため購入しました。
とても暖かく 値段以上のもので大変満足しています。

2025-02-11
用途:
オーバーパンツなので、大分大きめです。
ありまや 様 (サービス業)

普通のズボンと同じように履くつもりでしたが、かなり大きめでした。 オーバーパンツとして使うなら、普段のズボンの上に履けてちょうどいいです。 私は、タイツを履いて、直に履くつもりだったので、2サイズくらい大きかったです。 暖かいですが、汗が結露するのでアンダーは必須でした。 しばらく直に履いていましたが、汗の結露で濡れるので、力仕事をしないとき用に、サスペンダーと組み合わせて、オーバーパンツとして使うようになりました。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
農作業などの野外活動時

冬の野外調査では足が冷えるので、これを着ると暖かくて快適です。

対象商品:
89080406
2022-03-10
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

寒い日のバイク:自動車のメンテナンス時に
つなぎの上からはきます、
金属ボタンが無いので、車と車の間を通る時に傷つかなくて良い、
割と薄手でも風を通さないので寒くない半面、動いて汗をかくと
中が濡れる用に成る時も有る。
来年用に色の派手な緑色でも買おうかと思案中です。

1人が参考にしています
対象商品:
89080573
2022-04-07
用途:
屋外作業時
地縁法人 天王橋自治会 様 (その他業種)

見かけ以上に暖かくて作業もし易くとても助かっています。

2024-10-17
用途:
冬の交通誘導警備

以前同じ商品を購入したのですが、ファスナーが壊れた事と1,000円のクーポンが来たので購入する事にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする