自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
51100 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89080616
品番
51100
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインが男らしさを演出。カジュアル感覚で着こなせるデニムテイストなワークウエア。作業服にぴったりの綿100%ドビーを使用し、デザインと頑丈さを両立。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
シルバー
サイズ
S
仕様
背中プリント、オリジナルデザインボタン、リベット、ワンポイント
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
生地
ドビー
色番
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。