曜日別特売
51104 51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89080993

 

51104 51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89080993
51104 51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89080993
51104 51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89080993
51104 51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89080993
51104 51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89080993
51104 51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用) 自重堂 89080993

51104 Jawin 綿100%長袖シャツ(年間用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード89080993品番51104
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

スタイリッシュなデザインが男らしさを演出。カジュアル感覚で着こなせるデニムテイストなワークウエア。作業服にぴったりの綿100%ドビーを使用し、デザインと頑丈さを両立。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズLL仕様背中プリント、オリジナルデザインボタン、リベット、ワンポイント種別長袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)綿100肩幅(cm)49袖丈(cm)62.5着丈(cm)78首廻り(cm)44生地ドビー色番36RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89081115
2014-09-20
用途: アウトドア、寒い時の野外作業

クリムソンレッドの色で注文しましたが、色が気に入りました。生地が厚めで丈夫なのでアウトドアに最適、作業服にするのは勿体ないほどの
格好良さと、着丈が短いのでパンツアウトで決まりです。年齢に関係なく着れるのが良いところでしょうか、寒くなるこれからの季節、重ね着
が最適で、シャツオーバーとして重宝するはずです。
ただ、難を言うと私はMサイズを購入したのですが、Mとしては少し小さいので重ね着が苦しく、腕の上げ下げなどが突っ張ります。
それと、胸のポケットが小さくて手が入りません。
サイズを少しゆったりめにして、ポケットを大きくすればオールマイティなシャツに成ると思います。

対象商品 : 16912692
2023-06-14
用途: 現場に出る時は着用しています。
株式会社KGアンサンブル建設業・工事業

生地がしっかりしていて、フルハーネスを装着しても擦り切れたりしません。
スリムフィットなので、サイズ的には通常よりもワンサイズ大き目がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする