自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 秋冬 ボトムス
51102 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89081352
品番
51102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,018
販売価格(税別)
¥
6,380
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインが男らしさを演出。カジュアル感覚で着こなせるデニムテイストなワークウエア。作業服にぴったりの綿100%ドビーを使用し、デザインと頑丈さを両立。
色
シルバー
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
85
仕様
カラビナループ、右脇ポケット(小物入れ付)、リベット、パンツ裾紐通し穴、タックボタン、ワンポイント
種別
ノータックカーゴパンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
綿100
ヒップ(cm)
116
生地
ドビー
色番
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37.5
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。