51102 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89081465 品番 51102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,018
販売価格(税別)
6,380

スタイリッシュなデザインが男らしさを演出。カジュアル感覚で着こなせるデニムテイストなワークウエア。作業服にぴったりの綿100%ドビーを使用し、デザインと頑丈さを両立。

アイボリー 股下(cm)82 ウエスト(cm)85 仕様カラビナループ、右脇ポケット(小物入れ付)、リベット、パンツ裾紐通し穴、タックボタン、ワンポイント 種別ノータックカーゴパンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)綿100 ヒップ(cm)116 生地ドビー 色番17 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37.5
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする