※着用例

Jawin 55200 長袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89084231 品番 55200
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シックブラック サイズ4L 仕様右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、背ネーム、ワンポイント、左袖ペン差し、内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)57 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 生地シャドーストライプバーバリー 色番131 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする