55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085367 55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085367 55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085367 55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085367 55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085367 55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085367

Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 裾上げ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89085367 品番 55201
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シックブラック 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様カラビナループ、ワンポイント 種別ワンタックパンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地シャドーストライプバーバリー 色番131 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする