55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085403

 

55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085403
55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085403
55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085403
55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085403
55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085403
55201 Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 89085403

Jawin 55201 ワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シックブラック
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード89085403品番55201
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シックブラック股下(cm)78ウエスト(cm)106仕様カラビナループ、ワンポイント種別ワンタックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地シャドーストライプバーバリー色番131RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする