51500 Jawin 発熱加工ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89086374 品番 51500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1〜2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラック サイズLL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、深めのポケット(右胸)、携帯電話収納ポケット、オリジナルスライダー、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、内ポケット、ワンポイント 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能発熱 生地CVCクリムスソフトツイル 色番44 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする