自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
51500 Jawin 発熱加工ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
名入れ可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89086383
品番
51500
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1〜2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブラック
サイズ
EL
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、深めのポケット(右胸)、携帯電話収納ポケット、オリジナルスライダー、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、内ポケット、ワンポイント
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
機能
発熱
生地
CVCクリムスソフトツイル
色番
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。