51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086812 51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086812 51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086812 51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086812 51501 51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用) 自重堂 89086812

51501 Jawin 発熱加工ノータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89086812 品番 51501
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1〜2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様オリジナルデザインボタン、ワンポイント、カラビナループ 種別ノータックパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 機能発熱 ヒップ(cm)110 生地CVCクリムスソフトツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36.5 生地性能帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする