51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087336 51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087336 51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087336 51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087336 51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087336 51502 51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89087336

51502 Jawin 発熱加工ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89087336 品番 51502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ゴールドのファスナーとボタンが抜群の存在感を発揮。シャープなデザインに加え、発熱加工素材(D.P.コットR)を採用することで、未加工素材商品に比べて1〜2℃温かいウォームビズ対応ワークウエア。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、ワンポイント、カラビナループ 種別ノータックカーゴパンツ 混率(%)綿50、ポリエステル50 機能発熱 ヒップ(cm)110 生地CVCクリムスソフトツイル 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36.5 生地性能帯電防止素材使用、発熱加工素材仕様 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする