※背ネーム

Jawin 55504 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89088404 品番 55504
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290

精悍でアクティブ。男の仕事に華を添える、ワークウエア。通気性のある部分メッシュ使いで、制電糸入りの機能派の一着。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
キャメル サイズEL 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルスライダー、オリジナルデザインボタン、両胸メッシュ、左袖ペン差し、クールメッシュ、ワンポイント 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)78 首廻り(cm)45 生地CVCクリムスソフトバーバリー 色番134 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達、運送・倉庫、農作業 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする