曜日別特売
55501 Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) 自重堂 89088894

 

55501 Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) 自重堂 89088894
55501 Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) 自重堂 89088894
55501 Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) 自重堂 89088894
55501 Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) 自重堂 89088894
55501 Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) 自重堂 89088894
55501 Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用) 自重堂 89088894

Jawin 55501 ノータックパンツ(春夏用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード89088894品番55501
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

精悍でアクティブ。男の仕事に華を添える、ワークウエア。通気性のある部分メッシュ使いで、制電糸入りの機能派の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブラック股下(cm)78ウエスト(cm)70仕様ベンチレーション(ヒップ)、ワンポイント、カラビナループ種別ノータックパンツ混率(%)綿50、ポリエステル50生地CVCクリムスソフトバーバリー色番44RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16965856
2018-05-31
用途: 運輸作業
運輸・通信業

足が細めなのでノータックを探していました。涼しくて夏の作業も快適である。
裾上げができるのでいいです。

対象商品 : 16966242
2016-07-14
用途: 汚れない作業
農・林・水産業

ステッチの色目など小技の効いたデザイン性が良い。少し値は張るが、ちょっと洒落た作業着として満足度は高い。もちろん上下組で使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする