自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
51600 Jawin ジャンパー(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89089551
品番
51600
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープを使用するなど、デザイン性と機能性を兼ね備えたシリーズ。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
グレイッシュブラウン
サイズ
M
仕様
背当てプリント、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、5連アイレット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー持ち手、袖カフス釦、ロゴ刺繍
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
60
生地
ハニカムリップストップ
色番
139
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。