51700 Jawin ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89091055 品番 51700
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやダブルポケットなど、機能も充実した付加価値が高いシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サンドベージュ サイズM 仕様背ネーム、肩章、ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、デザインリベット、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、袖カフスボタン 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)112 混率(%)綿80、ポリエステル20 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 生地CVCラチネクロス 色番52 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭&抗菌効果 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする