51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89091301 品番 51704
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやダブルポケットなど、機能も充実した付加価値が高いシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サンドベージュ サイズ4L 仕様背ネーム、肩章、ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、フロントボタン 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)綿80、ポリエステル20 肩幅(cm)53 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)82 首廻り(cm)47 生地CVCラチネクロス 色番52 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭&抗菌効果 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89091344
2020-10-01
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

普段着としてもOKなカジュアル感がある。ミリタリー感が強いのでインパクト大。
生地も厚目でかなりしっかりしています。

対象商品:
89091344
2020-07-30
用途:
剪定作業
白樺工房 様 (教育・研究機関)

プロらしく、キリッとしてしかも汚れが目立たないのが
よろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする