51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457

 

51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457
51704 51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) 自重堂 89091457

51704 Jawin 長袖シャツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5L
シルバー
内容量1着注文コード89091457品番51704
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやダブルポケットなど、機能も充実した付加価値が高いシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバーサイズ5L仕様背ネーム、肩章、ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、フロントボタン種別長袖シャツ胸囲(cm)126混率(%)綿80、ポリエステル20肩幅(cm)55袖丈(cm)63.5着丈(cm)82首廻り(cm)49生地CVCラチネクロス色番36RoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果名入れ袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89091344
2020-10-01
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

普段着としてもOKなカジュアル感がある。ミリタリー感が強いのでインパクト大。
生地も厚目でかなりしっかりしています。

対象商品 : 89091344
2020-07-30
用途: 剪定作業
白樺工房教育・研究機関

プロらしく、キリッとしてしかも汚れが目立たないのが
よろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする