51702 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89091466 品番 51702
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやダブルポケットなど、機能も充実した付加価値が高いシリーズ。

サンドベージュ 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様タックボタン、右脇ポケット(小物入れ付)、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、二重ポケット、ワンポイント 種別ノータックカーゴパンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)綿80、ポリエステル20 ヒップ(cm)94 生地CVCラチネクロス 色番52 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32 生地性能消臭&抗菌効果
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする