曜日別特売
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376

 

55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376
55702 Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89092376

Jawin 55702 ノータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アーミーグリーン
ウエスト(cm)88
内容量1本注文コード89092376品番55702
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

インパクトを与えるミリタリーテイストなデザイン。アクセントの肩章や胸ポケットがハードなイメージを醸し出す。消臭・抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

アーミーグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)88仕様タックボタン、右脇ポケット(小物入れ付)、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、二重ポケット、ワンポイント種別ノータックカーゴパンツタイプ裾上げ不可混率(%)綿65、ポリエステル35生地CVCブロークンドビー色番40RoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果職業別シーン鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする