51800 Jawin ジャンバー(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89092586 品番 51800
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープ付きで、柔らかい風合いを実現した起毛素材のワークウエア。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
チャコールグレー サイズEL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ループ、左袖ペン差し、ファスナー付脇ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、デザインボタン、ロゴ刺繍 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 生地起毛ミニヘリンボン 色番48 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89092586
2015-11-11
用途:
ちょっとした外出
サービス業

写真の質感とだいぶ違う、春先や半袖に羽織るくらいの厚さ、サイズ感がだいぶ
小さい、洗うと縮む事を考えるえと、大きめのサイズが良いのでは,ELサイズで
着る際、そでに手を手入れる時、突っ張る感じ、自分は、身長168で、大きくないが、そう感じる、買う時は注意が必要。ただ質感や造り込みは、良くできている
サイズ感を、間違わなければけっこういいんじゃないの?(サイズが、ピッタリだと事務員に見えるかも!!!)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
16930095
2018-12-02
用途:
冬用ジャンバー出購入

写真を気にいって購入致しました。作業着の上に着るつもりでLLを購入致しましたが作業着の上に着るのであれば2ランク大きいものを購入必要があります。ジャンパーではなく冬用上着だと思います。
バイクに乗り時に着ますが作業着ジャンパーには使い物になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする