51802 Jawin ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89092972 品番 51802
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープ付きで、柔らかい風合いを実現した起毛素材のワークウエア。

チャコールグレー 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 仕様タックボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ロゴ刺繍 種別ノータックカーゴパンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)ポリエステル65、綿35 ヒップ(cm)97 生地起毛ミニヘリンボン 色番48 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32.5 生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする