曜日別特売
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013

 

55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013
55802 Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 89094013

Jawin 55802 ノータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)101
内容量1本注文コード89094013品番55802
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

ミストブルー股下(cm)78ウエスト(cm)101仕様タックボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ロゴ刺繍、膝裏ベンチレーション(メッシュ)種別ノータックカーゴパンツタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル85、綿15生地ドライオックス色番82RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする