51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094056 51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094056 51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094056 51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094056

51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89094056 品番 51900
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

着込むほどに"味"が出るスタイリッシュなワークウエア。存在感があるエッジの効いたシャープなデザインが特徴の新シリーズ。生地は適度なボリューム感があり、不規則な折り柄が特徴の綿100%ランダムコードを使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラック サイズM 仕様背ネーム、背当てメッシュ、デザインボタン、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ刺繍 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)112 混率(%)綿100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)60 生地ランダムコード 色番44 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭&抗菌効果 名入れ
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする