51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094214 51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094214 51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094214 51900 51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用) 自重堂 89094214

51900 Jawin 綿100%ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル サイズLL 注文コード89094214 品番51900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

着込むほどに"味"が出るスタイリッシュなワークウエア。存在感があるエッジの効いたシャープなデザインが特徴の新シリーズ。生地は適度なボリューム感があり、不規則な折り柄が特徴の綿100%ランダムコードを使用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
キャメル サイズLL 仕様背ネーム、背当てメッシュ、デザインボタン、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴ刺繍 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 生地ランダムコード 色番134 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭&抗菌効果 名入れ
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする