51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094467 51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094467 51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094467 51902 51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 89094467

51902 Jawin 綿100%ノータックカーゴパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89094467 品番 51902
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

着込むほどに"味"が出るスタイリッシュなワークウエア。存在感があるエッジの効いたシャープなデザインが特徴の新シリーズ。生地は適度なボリューム感があり、不規則な折り柄が特徴の綿100%ランダムコードを使用。

ブラック 股下(cm)82 ウエスト(cm)73 仕様タックボタン、デザインボタン、消臭&抗菌テープ、パンツ裾紐通し穴、カラビナループ、ロゴ刺繍 種別ノータックカーゴパンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)綿100 ヒップ(cm)94 生地ランダムコード 色番44 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)32 生地性能消臭&抗菌効果
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする