55304 Jawin 55304 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89095596 55304 Jawin 55304 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89095596 55304 Jawin 55304 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89095596 55304 Jawin 55304 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89095596 55304 Jawin 55304 吸汗速乾長袖Tシャツ 自重堂 89095596

Jawin 55304 吸汗速乾長袖Tシャツ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89095596 品番 55304
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

着心地と快適さを兼ね備えた、働く男のためのカジュアル風ニット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 仕様背プリント、ワンポイント、三本針ステッチ、裾スリット(テープ付) 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)116 混率(%)綿50%、ポリエステル50% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)66 着丈(cm)76 機能吸汗速乾 生地天竺 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット無し 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89095851
2023-05-27
用途:
作業着
その他業種

意外に分厚く、夏の暑い日などに着るのには向いてないのかもしれません
慣れると快適なのかもですが
冬や春先に着ています
吸汗速乾は吸汗性はありよく吸います

対象商品:
89095702
2021-04-17
用途:
普段着
サービス業

55324シリーズのホワイトが取扱中止だったため、やむなくこちらを選びました。首周りのゆるさ、全体のゆったり感があり、胸ポケットもなく、他社でも買える普通のシャツです。値段も高めであり、やはり55324シリーズに比べてだめです。

対象商品:
89095553
2019-06-24
用途:
作業用の夏服

猛暑対策で夏服として採用したもの。汗シミがちょっと目立つものの、そんなに気にはならない。どちらかというと好みの問題の程度。来年も支給を考えてゆきたい。

対象商品:
89095553
2017-09-08
用途:
トラックの運転
合同会社古塚商事 様

汗地味ができます。このままでお客さんのまえに出れません。改善お願いします。

対象商品:
89095605
2015-12-04
用途:
運送業

着心地がよく動きやすい。
もうワンサイズ大きいのが欲しいです。
検討願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする